Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665260000
Cod. Produttore
1665260000
Cod. EAN
4008190421960

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B DODQ 4BO
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Tipo custodia: Completa e robusta

Documentazione tecnica

Questa custodia è realizzata in alluminio di alta qualità con una finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il corpo di colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, assicura una solida struttura. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore sono progettate per un’installazione versatile e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

17 mm

profondità

93,3 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B DODQ 4BO robusta per installazioni elettriche