Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665620000
Cod. Produttore
1665620000
Cod. EAN
4008190422646

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B DMDQ 4BO
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi configurato in modo specifico e staffa posizionata nella parte superiore, ideale per installazioni elettriche robuste e affidabili. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e finiture accurate per assicurare protezione ottimale agli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

18 mm

profondità

93,3 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B DMDQ 4BO protezione cablaggio elettrico industriale