Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665270000
Cod. Produttore
1665270000
Cod. EAN
4008190421977

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multistadio
  • Modello: HDC 16B DMDQ 2QB

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, mentre la disposizione dell’ingresso cavi e l’esecuzione della scatola sono configurate in modo personalizzato per adattarsi a diverse esigenze di installazione. La staffa è posizionata nella parte inferiore, facilitando il montaggio e l’installazione. Questo prodotto offre un’ottima protezione per componenti elettrici, combinando materiali di alta qualità con un design funzionale e robusto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

18 mm

profondità

93,3 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B DMDQ 2QB resistente per installazioni elettriche sicure