Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1210100000
Cod. Produttore
1210100000
Cod. EAN
4008190050924

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: custodia sigillata
  • Dimensioni: non indicate
  • Certificazioni: non menzionate
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Protezione: sigillatura multistadio

Documentazione tecnica

Scatola per montaggio addossato realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per l’ingresso cavi nella parte inferiore, con staffa posizionata nella parte inferiore e piastra adattatrice in alluminio. Questa custodia robusta e funzionale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

47 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B ADLU resistente per impianti elettrici