Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664690000
Cod. Produttore
1664690000
Cod. EAN
4008190421397

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16A
  • Tipo: TSLU
  • Attacco: 1PG16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente
  • Grado protezione: Completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura è realizzata interamente in alluminio, garantendo robustezza e durabilità. La disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore facilitano l’installazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono un contenitore resistente e funzionale per componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

58 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC robusta ingresso cavi industriale professionale