› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 16A resistente con piastra adattatrice per installazioni sicure

Cod. Rexel WD1902330000
Cod. Produttore 1902330000
Cod. EAN 4032248591916

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: Non specificata
  • Protezione custodia: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: 1 Modulo
  • Serie: HDC - Custodie
  • Grado protezione: Completo
  • Tipo: SLU 1M25G

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza, offrendo una soluzione affidabile per l’installazione di componenti elettrici con un design funzionale e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

62,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

profondità

96 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 16A resistente con piastra adattatrice per installazioni sicure