Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788850000
Cod. Produttore
1788850000
Cod. EAN
4032248206391

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 15A
  • Tipo: TSLU
  • Dimensioni: 1M25G
  • Pressofusione speciale: Si
  • Sigillatura multipla: Garantita
  • Protezione custodia: Completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, presenta una piastra adattatrice anch’essa in alluminio. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l’installazione, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per una maggiore stabilità e praticità d’uso. Questa custodia unisce funzionalità e robustezza, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti diversi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

68 mm

profondità

72,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC resistente con piastra adattatrice per installazione elettrica sicura