Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787570000
Cod. Produttore
1787570000
Cod. EAN
4032248204915

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B TSBO 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Sigillatura: multi-stadi
  • Applicazione: uso industriale
  • Dimensioni: standard 1M25G
  • Resistenza: elevata protezione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura è robusta e garantisce una protezione efficace per componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando resistenza e durata nel tempo. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l’installazione, mentre la staffa è posizionata nella parte superiore per un montaggio stabile e sicuro. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10B TSBO 1M25G protezione elettrica industriale