Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787590000
Cod. Produttore
1787590000
Cod. EAN
4032248204939

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B TOBU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per l'alloggiamento di prese elettriche. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, presenta un design funzionale con ingresso cavi posizionato nella parte superiore e staffa di fissaggio nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch'essa in alluminio, garantendo robustezza e protezione ottimale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali o civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC robusta durevole per installazioni elettriche professionali