Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1901570000
Cod. Produttore
1901570000
Cod. EAN
4032248588275

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B SDLU 1M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Questo alloggiamento base in alluminio presenta una robusta struttura con rivestimento a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo grigio è progettato per un’installazione efficiente, con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore, facilitando l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La piastra adattatrice in alluminio assicura stabilità e compatibilità con diversi componenti, rendendo questa custodia una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nei materiali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10B SDLU 1M20G resistente per installazioni elettriche