› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 10B SDBO 1M20G resistente con ingresso cavi ottimizzato per installazioni industriali

Cod. Rexel WD1901490000
Cod. Produttore 1901490000
Cod. EAN 4032248588251

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 10B SDBO 1M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva
  • Resistenza: Protezione completa

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durabilità. La scatola presenta un alloggiamento base con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte superiore, offrendo un'installazione versatile e sicura. La piastra adattatrice, anch'essa in alluminio, assicura una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e facilità di montaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

77,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 10B SDBO 1M20G resistente con ingresso cavi ottimizzato per installazioni industriali