Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787640000
Cod. Produttore
1787640000
Cod. EAN
4032248204984

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B SBU 2M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente
  • Applicazione: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una custodia solida e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

53,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10B SBU protezione elevata installazioni elettriche