Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654380000
Cod. Produttore
1654380000
Cod. EAN
4008190407209

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B SBU 2PG16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per proteggere componenti elettrici. Dispone di ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione affidabile. La piastra adattatrice è anch'essa in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e una struttura solida per l'alloggiamento di dispositivi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

53,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10B SBU 2PG16G robusta sigillata per installazioni elettriche