Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787630000
Cod. Produttore
1787630000
Cod. EAN
4032248204977

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B SBU 2M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità. Progettata come alloggiamento base, presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando uniformità dei materiali e stabilità strutturale. Questa custodia è pensata per offrire un supporto sicuro e funzionale alle installazioni elettriche, combinando qualità dei materiali e design pratico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

53,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B SBU 2M25G robusta per impianti professionali