Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787720000
Cod. Produttore
1787720000
Cod. EAN
4032248205066

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B KBU 1M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia robusta

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigia con verniciatura a polvere, progettata come scatola di accoppiamento per applicazioni elettriche. Dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio, presenta l’ingresso cavi disposto in modo personalizzato e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. Questo prodotto unisce resistenza e funzionalità, garantendo protezione e durata negli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

55 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 10B KBU 1M20G protezione alta qualità installazione facilitata