› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 10B AZO protezione robusta impianti elettrici

Cod. Rexel WD1901700000
Cod. Produttore 1901700000
Cod. EAN 4032248592937

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 10B AZO
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura in più stadi
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Custodia: protezione completa

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. La scatola è dotata di piastra adattatrice in alluminio e presenta l’ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, con staffa anch’essa collocata nella parte inferiore. Questo prodotto combina resistenza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

29 mm

profondità

95 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 10B AZO protezione robusta impianti elettrici