Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1206100000
Cod. Produttore
1206100000
Cod. EAN
4008190881344

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B ALU
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Tipo custodia: Completa
  • Applicazione: Uso industriale
  • Finitura: Superficie sigillata
  • Resistenza: Alta protezione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. Realizzata con materiale resistente e dotata di piastra adattatrice in alluminio, offre una disposizione dell’ingresso cavi nella parte inferiore e una staffa posizionata nella stessa zona, garantendo praticità e funzionalità per l’installazione di componenti elettrici. Questa custodia combina robustezza e design funzionale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

74,4 mm

resistente ai raggi UV

altezza

29,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10B ALU robusta protezione impianti elettrici