› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 10A TSLU 1M20G robusta con piastra adattatrice per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1967660000
Cod. Produttore 1967660000
Cod. EAN 4032248665761

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 10A TSLU 1M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo custodia: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Lunghezza: 1 metro
  • Materiale: Alluminio
  • Grado protezione: Completo

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi laterale, garantisce una protezione robusta e durevole per componenti elettrici. La staffa di supporto è posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. Questo prodotto unisce resistenza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e design pratico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

54 mm

profondità

72,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 10A TSLU 1M20G robusta con piastra adattatrice per installazioni elettriche