Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788640000
Cod. Produttore
1788640000
Cod. EAN
4032248206186

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10A SLU 2M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 10A
  • Tipo custodia: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione: Completa
  • Lunghezza: 2 metri
  • Design: Robusto e sigillato

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione ottimale per componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore affidabile e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

62,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10A SLU 2M20G alta qualità per installazione elettrica professionale