Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664170000
Cod. Produttore
1664170000
Cod. EAN
4008190420864

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 10A
  • Tipo: SLU 1PG16G
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durabilità. Presenta un alloggiamento base con piastra adattatrice anch’essa in alluminio, ideale per applicazioni elettriche. L’ingresso cavi è posizionato lateralmente, mentre la staffa si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi. Questo prodotto combina robustezza e funzionalità, offrendo una soluzione affidabile per proteggere componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

62,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10A SLU 1PG16G staffa integrata montaggio rapido