Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664420000
Cod. Produttore
1664420000
Cod. EAN
4008190421113

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: SDLU
  • Ingresso cavi: 2PG16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Grado protezione: Completa
  • Applicazione: Custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per applicazioni elettriche. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi laterale, offre robustezza e protezione ottimale per componenti elettrici. La staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. Questa custodia unisce resistenza e funzionalità, ideale per ambienti che richiedono materiali durevoli e un design efficiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76 mm

resistente ai raggi UV

altezza

70 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC resistente con piastra adattatrice per impianti elettrici