Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788660000
Cod. Produttore
1788660000
Cod. EAN
4032248206209

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: SDLU
  • Dimensioni: 2M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva
  • Grado protezione: Completo

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base. La struttura presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo un'installazione sicura e funzionale. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e resistenza agli agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76 mm

resistente ai raggi UV

altezza

70 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC resistente con piastra adattatrice per impianti elettrici