Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1901040000
Cod. Produttore
1901040000
Cod. EAN
4032248586165

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: 10A
  • Tipo: SDLU
  • Dimensione: 1M25G
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Custodia: Completa

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura comprende un alloggiamento base con piastra adattatrice anch’essa in alluminio, assicurando stabilità e resistenza. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l’installazione, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore, ottimizzando il fissaggio. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore affidabile e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76 mm

resistente ai raggi UV

altezza

70 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC robusta protezione elettrica montaggio facilitato