› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 10A SDLU 1M20G resistente per installazioni professionali

Cod. Rexel WD1901010000
Cod. Produttore 1901010000
Cod. EAN 4032248586158

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: SDLU 1M20G
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Custodia: Completa protezione

Descrizione del prodotto

Questa custodia è realizzata in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diverse applicazioni elettriche. La struttura comprende un alloggiamento base con ingresso cavi posizionato lateralmente, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cablaggi. La staffa si trova nella parte inferiore, assicurando una stabile installazione. La piastra adattatrice, anch'essa in alluminio, completa un prodotto robusto e funzionale, ideale per ambienti che richiedono materiali affidabili e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

76 mm

resistente ai raggi UV

altezza

70 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 10A SDLU 1M20G resistente per installazioni professionali