Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664060000
Cod. Produttore
1664060000
Cod. EAN
4008190420758

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tipo: ADLU
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Grado protezione: completo

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre la piastra adattatrice in alluminio assicura una facile installazione. L’ingresso cavi è posizionato nella parte inferiore, così come la staffa di supporto, ottimizzando l’organizzazione e la gestione dei cavi. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76 mm

resistente ai raggi UV

altezza

26 mm

profondità

84 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 10A ADLU con sigillatura multipla per installazioni professionali