› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC resistente con ingresso cavi facilitato per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel WD1788620000
Cod. Produttore 1788620000
Cod. EAN 4032248206162

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Serie: HDC - Custodie
  • Lunghezza: 1M20G
  • Tipo: TOLU
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Descrizione del prodotto

Custodia realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata come alloggiamento presa. La struttura robusta garantisce protezione e durata nel tempo, mentre la disposizione dell’ingresso cavi è posizionata nella parte superiore per facilitare l’installazione. La staffa di supporto si trova nella parte inferiore, assicurando una fissaggio stabile. La piastra adattatrice in alluminio completa la costruzione, offrendo un prodotto resistente e funzionale ideale per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

54 mm

profondità

72,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC resistente con ingresso cavi facilitato per installazioni elettriche rapide e sicure