Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665890000
Cod. Produttore
1665890000
Cod. EAN
4008190422929

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10A DODL 1LB
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multi-stadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura robusta è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, che assicura una perfetta integrazione e supporto. La disposizione dell’ingresso cavi è studiata per offrire versatilità, mentre la staffa posizionata nella parte inferiore facilita il montaggio e l’installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

29,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

12,5 mm

profondità

74 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10A DODL 1LB robusta per installazioni elettriche