Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664040000
Cod. Produttore
1664040000
Cod. EAN
4008190420734

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 10A
  • Materiale: Alluminio
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Custodia: Pressofusione speciale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Design: Compatto e robusto

Documentazione tecnica

Scatola per montaggio addossato realizzata in alluminio di colore grigio con rivestimento a verniciatura a polvere, garantendo resistenza e durabilità. La custodia è dotata di piastra adattatrice in alluminio e presenta l’ingresso cavi nella parte inferiore, con staffa posizionata anch’essa nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

54 mm

resistente ai raggi UV

altezza

26 mm

profondità

84 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10A alluminio installazioni professionali