Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652400000
Cod. Produttore
1652400000
Cod. EAN
4008190402495

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 07A TWLU 1PG11G
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Custodia in plastica di colore beige progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Presenta un ingresso cavi laterale che facilita l’organizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici. La staffa di supporto è posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. La struttura robusta e funzionale garantisce una protezione affidabile delle componenti elettriche, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e praticità nell’installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

altezza

50 mm

profondità

37,3 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta HDC 07A TWLU 1PG11G con sigillatura multipla per installazioni industriali