› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 07A TOLU protezione cavi montaggio sicuro

Cod. Rexel WD1652380000
Cod. Produttore 1652380000
Cod. EAN 4008190402457

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multistadio
  • Modello: 07A TOLU 1PG11G

Descrizione del prodotto

Custodia in plastica beige progettata per alloggiamento presa con ingresso cavi posizionato nella parte superiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. La staffa di fissaggio si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione e la stabilità del prodotto. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore protettivo affidabile e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36,5 mm

altezza

50 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 07A TOLU protezione cavi montaggio sicuro
€ 2,94 x 1 pz.
(pz.)