Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788520000
Cod. Produttore
1788520000
Cod. EAN
4032248206056

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 07A TOLU 1M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in plastica beige progettata per alloggiamento presa, con disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore e staffa posizionata nella parte inferiore. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e affidabilità per installazioni elettriche, assicurando facilità di montaggio e gestione dei cavi in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

altezza

50 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 07A TOLU 1M20G robusta per installazioni elettriche professionali