› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 07A KOLU 1PG11G resistente per installazioni professionali

Cod. Rexel WD1652460000
Cod. Produttore 1652460000
Cod. EAN 4008190402532

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 07A KOLU 1PG11G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Custodia: completamente protetta

Descrizione del prodotto

Scatola di accoppiamento realizzata in plastica resistente di colore beige, progettata per l’installazione elettrica con ingresso cavi personalizzato. La struttura comprende una piastra adattatrice anch’essa in plastica e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di montaggio e affidabilità nelle connessioni. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una custodia protettiva funzionale e durevole nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36,5 mm

altezza

78 mm

profondità

27 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 07A KOLU 1PG11G resistente per installazioni professionali
€ 5,74 x 1 pz.
(pz.)