Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1900990000
Cod. Produttore
1900990000
Cod. EAN
4032248592920

Informazioni di prodotto

La custodia elettrica HDC 07A ELU 1PG13G offre protezione e affidabilità elevate per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’ingresso cavi ben progettato
  • Montaggio semplice e sicuro con staffa ottimizzata
  • Stabilità assicurata dalla piastra adattatrice robusta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa dei componenti elettrici
  • Materiali resistenti per lunga durata anche in condizioni difficili
  • Efficienza energetica garantita da una custodia sigillata e protetta

Documentazione tecnica

Custodia elettrica HDC 07A ELU 1PG13G progettata per garantire protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura una lunga durata anche in condizioni operative impegnative. La disposizione dell’ingresso cavi è studiata per facilitare l’installazione e il collegamento, mentre la piastra adattatrice in materiale robusto contribuisce alla stabilità e sicurezza dell’assemblaggio. La posizione della staffa è ottimizzata per un montaggio semplice e sicuro, rendendo questa custodia ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione efficiente dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

altezza

78 mm

profondità

27 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 07A ELU 1PG13G pressofusione protezione ingressi cavi montaggio industriale civile