Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665770000
Cod. Produttore
1665770000
Cod. EAN
4008190422790

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 07A DMDL 2BO
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: multi-stadio
  • Materiale: custodia robusta
  • Uso: protezione completa
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Design: speciale pressofusione

Documentazione tecnica

Custodia in plastica di colore beige progettata per garantire protezione e funzionalità nell’ambito degli impianti elettrici. La struttura è realizzata interamente in materiale plastico resistente, con una piastra adattatrice anch’essa in plastica, offrendo leggerezza e facilità di installazione. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore assicurano un’organizzazione ottimale dei cablaggi. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono un contenitore robusto e versatile, capace di proteggere componenti elettrici mantenendo un design sobrio e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

altezza

17,5 mm

profondità

26,7 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 07A DMDL 2BO protezione robusta per impianti elettrici industriali