Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788090000
Cod. Produttore
1788090000
Cod. EAN
4032248205530

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B TSLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Questo alloggiamento presa in alluminio di colore grigio è caratterizzato da una verniciatura a polvere che ne garantisce la resistenza e la durabilità. La custodia è progettata con un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. La piastra adattatrice, anch'essa in alluminio, contribuisce alla robustezza complessiva del prodotto, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 06B TSLU 1M25G robusta con sigillatura multipla per installazioni industriali