› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 06B TSLU protezione duratura impianti elettrici

Cod. Rexel WD1652520000
Cod. Produttore 1652520000
Cod. EAN 4008190402594

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Modello: HDC 06B TSLU 1PG16G

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura è dotata di una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e presenta una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questa custodia combina robustezza e design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 06B TSLU protezione duratura impianti elettrici
€ 10,05 x 1 pz.
(pz.)