Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788100000
Cod. Produttore
1788100000
Cod. EAN
4032248205547

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione custodia: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Modello: HDC 06B TSLU 1M20G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo un’installazione sicura e funzionale. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 06B TSLU 1M20G protezione alta per installazioni elettriche