Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652640000
Cod. Produttore
1652640000
Cod. EAN
4008190402716

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B TOLU 1PG16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per ospitare prese elettriche. La struttura è realizzata interamente in alluminio, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. La disposizione dell’ingresso cavi è posizionata sopra, mentre la staffa di supporto si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando un’ottima compatibilità e durabilità. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 06B TOLU 1PG16G resistente per installazioni sicure

€ 10,05 x 1 pz.
(pz.)