Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1670500000
Cod. Produttore
1670500000
Cod. EAN
4008190431587

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Sigillatura multistadio
  • Pressofusione speciale
  • Modello: HDC 06B TOLU 1PG13G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi posizionato nella parte superiore, con staffa di fissaggio situata nella parte inferiore. Questa custodia garantisce robustezza e protezione per applicazioni elettriche, unendo resistenza e funzionalità in un design compatto e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 06B TOLU protezione robusta installazioni elettriche