› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 06B TOLU 1M20G resistente per installazioni industriali

Cod. Rexel WD1788120000
Cod. Produttore 1788120000
Cod. EAN 4032248205561

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Materiale: pressofusione
  • Sigillatura multistadio
  • Modello: 06B TOLU 1M20G

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con rivestimento a verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, presenta un ingresso cavi posizionato nella parte superiore e una staffa di montaggio nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione affidabile per componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 06B TOLU 1M20G resistente per installazioni industriali