Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652760000
Cod. Produttore
1652760000
Cod. EAN
4008190402839

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B SLU 2PG16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Tipo custodia: Completa protezione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e resistenza agli agenti esterni. Il corpo è realizzato in alluminio con finitura opaca, mentre la piastra adattatrice è anch’essa in alluminio per assicurare una perfetta integrazione e durata nel tempo. L’alloggiamento base presenta un ingresso cavi laterale, ideale per un’installazione ordinata e funzionale. La staffa è posizionata nella parte inferiore, facilitando il montaggio e la stabilità della custodia. Questo prodotto è pensato per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

54 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta HDC 06B SLU 2PG16G per impianti professionali