Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788140000
Cod. Produttore
1788140000
Cod. EAN
4032248205585

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tecnologia: Pressofusione speciale
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Custodia robusta
  • Modello: HDC 06B SLU 2M20G
  • Applicazione: Alta protezione superficie
  • Uso: Ambienti industriali
  • Finitura: Superficie sigillata

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base. Dispone di ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e protezione per componenti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nell’ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

54 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 06B SLU protezione alta per installazioni elettriche