Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788170000
Cod. Produttore
1788170000
Cod. EAN
4032248205608

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B SDLU 2M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Tipo: Custodia

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. La scatola presenta un alloggiamento base con ingresso cavi laterale, ideale per installazioni che richiedono un posizionamento ordinato e sicuro. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. La staffa è posizionata nella parte inferiore per una migliore stabilità e facilità di montaggio. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e finiture precise. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

92,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 06B SDLU 2M20G protezione cavi montaggio rapido automazione industriale