Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652980000
Cod. Produttore
1652980000
Cod. EAN
4008190403058

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B SDLU 1PG16G
  • Protezione: sigillatura in più stadi
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base con ingresso cavi laterale. La struttura è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio e da una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo robustezza e facilità di installazione per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

92,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 06B SDLU 1PG16G robusta con ingresso cavi ottimizzato per installazioni professionali