Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1653200000
Cod. Produttore
1653200000
Cod. EAN
4008190403270

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B KLU 1PG16G
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Scatola di accoppiamento in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Il corpo e la piastra adattatrice sono realizzati in alluminio, assicurando leggerezza e robustezza. La scatola presenta una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Questo prodotto è adatto per l’uso in installazioni elettriche professionali, offrendo protezione e facilità di montaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

66 mm

resistente ai raggi UV

altezza

55 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 06B KLU protezione elettrica montaggio facile