Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665200000
Cod. Produttore
1665200000
Cod. EAN
4008190421908

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B DODL 2BO
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Resistenza: Custodia robusta
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Finitura: Superficie protetta
  • Montaggio: Facile installazione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. La struttura è dotata di una piastra adattatrice anch'essa in alluminio, che assicura stabilità e facilità di installazione. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore rendono questa custodia versatile e funzionale per applicazioni elettriche. La finitura con verniciatura a polvere conferisce resistenza agli agenti esterni, ideale per ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

18 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 06B DODL 2BO protezione robusta installazione agevole