Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788820000
Cod. Produttore
1788820000
Cod. EAN
4032248206360

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 4A
  • Tipo: TOLU
  • Lunghezza cavo: 1M20G
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Custodia: Completamente protetta

Documentazione tecnica

La custodia è realizzata in alluminio di colore grigio con una verniciatura a polvere che ne garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata come alloggiamento per presa, presenta una disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore e una staffa posizionata nella parte inferiore per un’installazione sicura e funzionale. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e qualità del materiale. Questa custodia unisce design e praticità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

50 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 04A TOLU 1M20G robusta sigillata installazioni professionali