Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652490000
Cod. Produttore
1652490000
Cod. EAN
4008190402563

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione custodia: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo di custodia: HDC 04A SLU 1PG11G
  • Grado protezione: completo

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. La piastra adattatrice, anch'essa in alluminio, garantisce robustezza e durata nel tempo. L'ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per assicurare una stabile fissazione. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

37 mm

resistente ai raggi UV

altezza

53 mm

profondità

66 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 04A SLU 1PG11G protezione e installazione industriale