Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1497700000
Cod. Produttore
1497700000
Cod. EAN
4008190074937

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 04A AWLU
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia di colore grigio realizzata in alluminio con verniciatura a polvere per una maggiore resistenza e durata. Progettata per montaggio addossato, presenta una scatola robusta e una piastra adattatrice anch’essa in alluminio. L’ingresso cavi è disposto nella parte inferiore, così come la posizione della staffa, garantendo un’installazione ordinata e funzionale. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

37 mm

resistente ai raggi UV

altezza

53 mm

profondità

26 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 04A AWLU robusta per impianti industriali