Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1497600000
Cod. Produttore
1497600000
Cod. EAN
4008190136406

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 04A ALU
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione alluminio
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Scatola per montaggio addossato realizzata in alluminio di colore grigio con rivestimento a verniciatura a polvere, garantendo resistenza e durata nel tempo. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, con staffa anch’essa collocata nella parte inferiore per un’installazione pratica e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore robusto e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

47,3 mm

profondità

42 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 04A ALU protezione robusta impianti elettrici

€ 4,63 x 1 pz.